Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Cd12- 8I-4O R 24Vdc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
courant de commutation - 8 A
avec sortie de relais - Oui
appareil de base - Oui
type de tension d’alimentation - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3593150039763
Réf. Sonepar
00137002427
Réf. Fournisseur
88974041
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation DC
24...24 V
courant de commutation
8 A
avec sortie de relais
Oui
appareil de base
Oui
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées analogiques
4
nombre de sorties analogiques
0
nombre d’entrées numériques
8
nombre de sorties numériques
4
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles USB
1
capacité de redondance
Non
avec affichage
Oui
indice de protection (IP)
IP40
évolutif
Non
appareil d'extension
Non
avec minuterie
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
71 mm
hauteur
90 mm
profondeur
58 mm
Microcontroleur 3 M3 Smart Cd12-24Vdc