Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Cd12- 8I-4O R 230Vac

Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Cd12- 8I-4O R 230Vac

CROUZET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • courant de commutation - 8 A

  • avec sortie de relais - Oui

  • appareil de base - Oui

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 100...240 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3593150039695

Réf. Sonepar

00137002429

Réf. Fournisseur

88974043

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation CA 50 Hz

100...240 V

courant de commutation

8 A

avec sortie de relais

Oui

appareil de base

Oui

tension d'alimentation CA 60 Hz

100...240 V

type de tension d’alimentation

AC

nombre d’entrées analogiques

0

nombre de sorties analogiques

0

nombre d’entrées numériques

8

nombre de sorties numériques

4

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

1

nombre d'interfaces matérielles USB

1

capacité de redondance

Non

avec affichage

Oui

indice de protection (IP)

IP40

évolutif

Non

appareil d'extension

Non

avec minuterie

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Oui

encastrement frontal possible

Oui

montage sur rack possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

71 mm

hauteur

90 mm

profondeur

58 mm

Microcontroleur 3 M3 Smart Cd12-230Vac