Crouzet - Millenium 3 Smart Xd26- 16I-10 O R 240 Vac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V
courant de commutation - 8 A
avec sortie de relais - Oui
appareil de base - Oui
tension d'alimentation CA 60 Hz - 100...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3593150039916
Réf. Sonepar
00137002443
Réf. Fournisseur
88974163
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation CA 50 Hz
100...240 V
courant de commutation
8 A
avec sortie de relais
Oui
appareil de base
Oui
tension d'alimentation CA 60 Hz
100...240 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
0
nombre d’entrées numériques
16
nombre de sorties numériques
10
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles USB
1
capacité de redondance
Non
avec affichage
Oui
indice de protection (IP)
IP40
évolutif
Oui
avec minuterie
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur
124 mm
hauteur
90 mm
profondeur
58 mm
Microcontroleur 3 Ext M3 Smart Xd26-230Vac