Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Xd26- 16I-10 O R 24 Vac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
courant de commutation - 8 A
avec sortie de relais - Oui
appareil de base - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3593150039923
Réf. Sonepar
00137002444
Réf. Fournisseur
88974164
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
courant de commutation
8 A
avec sortie de relais
Oui
appareil de base
Oui
tension d'alimentation CA 60 Hz
24...24 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
0
nombre d’entrées numériques
16
nombre de sorties numériques
10
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles USB
1
capacité de redondance
Non
avec affichage
Oui
indice de protection (IP)
IP40
évolutif
Oui
appareil d'extension
Non
avec minuterie
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
124 mm
hauteur
90 mm
profondeur
58 mm
Controleur logique Millenium 3 Smart Xd26- 16I-10 O R - 24 Vac, gamme Automation