fin de vie
Crouzet - Millenium 3 Smart Xd26 Rbt 16I-10O R 24Vdc

Crouzet - Millenium 3 Smart Xd26 Rbt 16I-10O R 24Vdc

CROUZET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • courant de commutation - 8 A

  • avec sortie de relais - Oui

  • appareil de base - Oui

  • type de tension d’alimentation - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3593150046105

Réf. Sonepar

00137974561

Réf. Fournisseur

88974561

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation DC

24...24 V

courant de commutation

8 A

avec sortie de relais

Oui

appareil de base

Oui

type de tension d’alimentation

DC

nombre d’entrées analogiques

6

nombre de sorties analogiques

0

nombre d’entrées numériques

16

nombre de sorties numériques

10

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

1

nombre d'interfaces matérielles USB

1

avec interface optique

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

capacité de redondance

Non

avec affichage

Oui

indice de protection (IP)

IP40

évolutif

Oui

appareil d'extension

Non

avec minuterie

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Oui

encastrement frontal possible

Oui

montage sur rack possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

124 mm

hauteur

90 mm

profondeur

58 mm

Module Logic Controller 3 M3 Smart Rbt Xd26 R 24Vd