Crouzet - SSR, GNR, Single Phase, DIN Rail, 20A, IN 80-140 VAC, OUT 660 VAC, Zero Cross
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 48...660 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 80...140 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 20 A
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3593150049090
Réf. Sonepar
00137004909
Réf. Fournisseur
GNR20BCZH
Réf. Commerciale
Crouzet
tension de fonctionnement
48...660 V
nombre de phases
1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
80...140 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51
20 A
adapté à un montage sur rail
Oui
commutation au passage à zéro
Oui
Crouzet Solid State Relay, GNR Series, Single Phase, DIN Rail, 20A, Input Voltage 80-140 VAC, Output Voltage 660 VAC, Zero Cross, Output Protection IP20