Crouzet - Syr-Line Plug-In Timer, Ol1R, 8 Pins, 12-240 V AC-DC, 2X 10A, 0.5 -> 10 Days
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
fonction retardée à l'enclenchement - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3593150048420
Réf. Sonepar
00137004842
Réf. Fournisseur
OL1R10MV1
Réf. Commerciale
Crouzet
finition du raccordement électrique
fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
fonction retardée à l'enclenchement
Non
fonction retardement du déclenchement
Non
fonction glissant à l'enclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction étoile/triangle
Non
fonction formation d'impulsion
Oui
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Oui
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Oui
fonction cadencée avec pause, variable
Oui
fonction cadencée avec impulsion, variable
Oui
avec socle d'enfichage
Oui
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
enfichable sur un contacteur
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...240 V
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
1
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
1
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
largeur
40 mm
hauteur
102 mm
profondeur
56 mm
Syr-Line Plug-In Timer, Ol1R, 8 Pins, 12-240 V AC-DC, 2X 10A, 0.5 -> 10 Days