Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1582Lm 36° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1582Lm 36° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1402 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663673279868

Réf. Sonepar

00553327986

Réf. Fournisseur

0111445

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

1402 lm

couleur du boîtier/corps

gris

puissance de lampe acceptée

14...14 W

KORUS IRC90 PROJ. 14W 1582Lm 36° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS