Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1809Lm 24° 3500°K+ PATERE GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 1639 lm
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673279714
Réf. Sonepar
00553327971
Réf. Fournisseur
0114455
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
1639 lm
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
14...14 W
KORUS IRC80 PROJ. 14W 1809Lm 24° 3500°K+ PATERE GRIS