Cubispot - DIABOLO 1 APPLI/PLAF. 230V GU 10+LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMM. NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 380 lm
flux lumineux - 380...380 lm
tension nominale (Un) - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673021368
Réf. Sonepar
00553302136
Réf. Fournisseur
0744402
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
380 lm
flux lumineux
380...380 lm
tension nominale (Un)
230...230 V
DIABOLO 1 APPLI/PLAF. 230V GU 10+LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMM. NOIR