Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 49° + P85 - GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1566 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673035761
Réf. Sonepar
00553003560
Réf. Fournisseur
2261335
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1566 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 49° + P85 - GRIS