Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4247 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673050733
Réf. Sonepar
00553305073
Réf. Fournisseur
2314245
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4247 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS