Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2003Lm 3000°K 37° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1869 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673051365
Réf. Sonepar
00553305136
Réf. Fournisseur
2352035
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1869 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2003Lm 3000°K 37° GRIS