Cubispot - CHAGA IRC90 40W 3911Lm 4000K 49° + ADAPT GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3603 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673044589
Réf. Sonepar
00553304458
Réf. Fournisseur
5025045
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3603 lm
couleur du boîtier/corps
gris
CHAGA IRC90 40W 3911Lm 4000K 49° + ADAPT GRIS