Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 1895 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673125783
Réf. Sonepar
00553312578
Réf. Fournisseur
5111955
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
1895 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ZELDA IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI GRIS