Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE - BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 4626 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673128937
Réf. Sonepar
00553312893
Réf. Fournisseur
5234331
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
4626 lm
ZELDA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE - BLANC