Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR

Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux utile - 1895 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663673077174

Réf. Sonepar

00553307717

Réf. Fournisseur

5271952

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur

3500...3500 K

flux lumineux utile

1895 lm

CHAGA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR