Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 37° + PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 3548 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673078027
Réf. Sonepar
00553307802
Réf. Fournisseur
5294131
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
3548 lm
CHAGA S IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 37° + PATERE BLANC