Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 5235 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673078324
Réf. Sonepar
00553307832
Réf. Fournisseur
5294631
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
5235 lm
CHAGA S IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE BLANC