Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT DALI GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4860 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673075170
Réf. Sonepar
00553307517
Réf. Fournisseur
5313945
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4860 lm
couleur du boîtier/corps
gris
CHAGA S IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT DALI GRIS