Cubispot - ZELDA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 5315 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673138202
Réf. Sonepar
00553313820
Réf. Fournisseur
5324751
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
5315 lm
ZELDA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE BLANC