Cubispot - ZELDA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT BLANC

Cubispot - ZELDA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT BLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux utile - 1895 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663673132606

Réf. Sonepar

00553313260

Réf. Fournisseur

5352051

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur

3500...3500 K

flux lumineux utile

1895 lm

ZELDA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT BLANC