Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 37° + ADAPT DALI BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2551 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673135454
Réf. Sonepar
00553313545
Réf. Fournisseur
5362841
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2551 lm
ZELDA S IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 37° + ADAPT DALI BLANC