Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT DALI NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 5235 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673134501
Réf. Sonepar
00553313450
Réf. Fournisseur
5374632
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
5235 lm
ZELDA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT DALI NOIR