Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE - GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 5695 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673146689
Réf. Sonepar
00553314668
Réf. Fournisseur
5485445
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
5695 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ROLUX IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE - GRIS