Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 37° + PATERE - GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1363 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673147013
Réf. Sonepar
00553314701
Réf. Fournisseur
5492445
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1363 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ROLUX IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 37° + PATERE - GRIS