Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PATERE . BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 6444 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673038298
Réf. Sonepar
00553003759
Réf. Fournisseur
5684841
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
6444 lm
ZELDA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PATERE . BLANC