Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 2983 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673141110
Réf. Sonepar
00553314111
Réf. Fournisseur
5687652
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
2983 lm
ZELDA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR