Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4247 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673143657
Réf. Sonepar
00553314365
Réf. Fournisseur
5715645
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4247 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ROLUX IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS