Cubispot - POLY400 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 39 W
flux lumineux utile - 3886 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673369743
Réf. Sonepar
00553336974
Réf. Fournisseur
602TE62
Réf. Commerciale
Cubispot
puissance du système
39 W
flux lumineux utile
3886 lm
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
source lumineuse
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée
39...39 W
POLY400 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE