Cubispot - ISOTOP LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 45 W
flux lumineux utile - 2904 lm
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 45...45 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673350819
Réf. Sonepar
00553335081
Réf. Fournisseur
608BC72
Réf. Commerciale
Cubispot
puissance du système
45 W
flux lumineux utile
2904 lm
source lumineuse
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée
45...45 W
ISOTOP LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE