Cubispot - ISOTOP LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 39 W
flux lumineux utile - 3886 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673350505
Réf. Sonepar
00553335050
Réf. Fournisseur
608TE41
Réf. Commerciale
Cubispot
puissance du système
39 W
flux lumineux utile
3886 lm
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
source lumineuse
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée
39...39 W
ISOTOP LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE