Cubispot - JALIA IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° - GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 3598 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673204648
Réf. Sonepar
00553320464
Réf. Fournisseur
7014055
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
3598 lm
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Oui
JALIA IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° - GRIS