Cubispot - SEMA IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° - BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3603 lm
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673198299
Réf. Sonepar
00553319829
Réf. Fournisseur
7084041
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3603 lm
adapté à un montage encastré
Oui
SEMA IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° - BLANC