Cubispot - JALIA LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° - NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3693 lm
flux lumineux - 3693...3693 lm
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673208899
Réf. Sonepar
00553320889
Réf. Fournisseur
752AR22
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile
3693 lm
flux lumineux
3693...3693 lm
adapté à un montage encastré
Oui
JALIA LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° - NOIR