Cubispot - ASTRO IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° - NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4860 lm
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673402853
Réf. Sonepar
00553340285
Réf. Fournisseur
7544342
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4860 lm
adapté à un montage encastré
Oui
ASTRO IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° - NOIR