Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 956 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673152628
Réf. Sonepar
00553315262
Réf. Fournisseur
9382835
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
956 lm
couleur du boîtier/corps
gris
MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS