fin de vie

Daikin - Groupe exterieur multisplit Bluevolution 2 sorties 4 kW - R32

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4573535108559

Réf. Sonepar

00121510854

Réf. Fournisseur

2MXM40N9

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

hauteur

614 mm

largeur

357 mm

profondeur

900 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.4 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.5 mm

différence de hauteur maximale

15 m

poids

36 kg

quantité de remplissage de réfrigérant

0.88 kg

#N/A