Daikin - Groupe exterieur Multisplit Bluevolution 3 sorties 6,8 kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
hauteur - 830 mm
largeur - 495 mm
profondeur - 1060 mm
poids - 81 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848591060
Réf. Sonepar
00121859106
Réf. Fournisseur
3MXM68N9
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter
Oui
hauteur
830 mm
largeur
495 mm
profondeur
1060 mm
poids
81 kg
Groupe extérieur ultisplit Bluevolution 3 sorties 5,2 kW - R32 - jusqu'à A++ en froid (SEER) et A++ en chaud (SCOP) - climatisation réversible - PAC Air - Air