Daikin - Unité intérieure Daikin Altherma H HT - 11 kW - monophasée - R-410A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité de remplissage de réfrigérant - 2.6 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848609895
Réf. Sonepar
00121003697
Réf. Fournisseur
EKHBRD011ADV17
Réf. Commerciale
Daikin
quantité de remplissage de réfrigérant
2.6 kg
Unité intérieure Daikin Altherma H HT - 11 kW - monophasée - R32 - température de sortie d'eau jusqu'à 80°C (sans appoint)
Les Atouts de l'article:
Solution certifiée HP KeymarkIdéale pour la remplacement de chaudière Température de sortie d’eau jusqu’à 80°C (sans appoint électrique)Fonctionnement garanti par -20°C extérieurProduit adapté pour des régimes d’eau 45/65°CBallon accumulation 200 / 260 L et ballon à production semi instantanée300 / 500 LÉligible aux aides financières pour la rénovation énergétique
Les Atouts de la gamme:
Solution certifiée HP KeymarkIdéale pour la rénovation de chaudière fioulTempérature de sortie d’eau jusqu’à 80°C (sans appoint électrique)Fonctionnement garanti par -20°C extérieurProduit adapté pour des régimes d’eau 45/65°CBallon accumulation 200 / 260 L et ballon à production semiinstantanée300 / 500 LÉligible aux aides financières pour la rénovation énergétique