Daikin - Unité intérieure Daikin Altherma H HT - 14 kW - monophasée - R-410A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité de remplissage de réfrigérant - 2.6 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848609918
Réf. Sonepar
00121003699
Réf. Fournisseur
EKHBRD014ADV17
Réf. Commerciale
Daikin
quantité de remplissage de réfrigérant
2.6 kg
Unité intérieure Daikin Altherma H HT - 14 kW - monophasée - R32 - température de sortie d'eau jusqu'à 80°C (sans appoint)
Les Atouts de l'article:
Confort• Fonctionnement garanti jusqu’à -20°CÉconomies• Température de sortie d’eau jusqu’à 80°C en 100 % PACConnectivité• Compatible avec tous les thermostats on/off du marché
Les Atouts de la gamme:
Solution certifiée HP KeymarkIdéale pour la rénovation de chaudière fioulTempérature de sortie d’eau jusqu’à 80°C (sans appoint électrique)Fonctionnement garanti par -20°C extérieurProduit adapté pour des régimes d’eau 45/65°CBallon accumulation 200 / 260 L et ballon à production semiinstantanée300 / 500 LÉligible aux aides financières pour la rénovation énergétique