Daikin - Unité intérieure Daikin Altherma H HT - 14 kW - triphasée - R-410A

Daikin - Unité intérieure Daikin Altherma H HT - 14 kW - triphasée - R-410A

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • quantité de remplissage de réfrigérant - 2.6 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848609925

Réf. Sonepar

00121003700

Réf. Fournisseur

EKHBRD014ADY17

Réf. Commerciale

Daikin

quantité de remplissage de réfrigérant

2.6 kg

Unité intérieure Daikin Altherma H HT - 14 kW - triphasée - R32 - température de sortie d'eau jusqu'à 80°C (sans appoint)

Les Atouts de l'article:

Fonctionnement garanti jusqu’à -20°CTempérature de sortie d’eau jusqu’à 80°C en 100 % PACCompatible avec tous les thermostats on/off du marché

Les Atouts de la gamme:

Solution certifiée HP KeymarkIdéale pour la rénovation de chaudière fioulTempérature de sortie d’eau jusqu’à 80°C (sans appoint électrique)Fonctionnement garanti par -20°C extérieurProduit adapté pour des régimes d’eau 45/65°CBallon accumulation 200 / 260 L et ballon à production semiinstantanée300 / 500 LÉligible aux aides financières pour la rénovation énergétique