Daikin - Accumulateur d'énergie Hybridcube préssurisé 500L - 343/19/0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 294 l
pression de travail max. - 6 bar
raccordement eau froide sanitaire - filetage extérieur
raccordement eau chaude sanitaire - filetage extérieur
matériau de la cuve - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848259427
Réf. Sonepar
00121002403
Réf. Fournisseur
EKHWP300B
Réf. Commerciale
Daikin
contenu
294 l
pression de travail max.
6 bar
raccordement eau froide sanitaire
filetage extérieur
raccordement eau chaude sanitaire
filetage extérieur
matériau de la cuve
autre
matériau de la surface
plastique
avec doigt de gant
Non
raccordement de recirculation
Non
avec orifice de vidange
Non
positionnement vertical
Non
hauteur
1.65 mm
largeur
595 mm
profondeur
615 mm
diamètre eau froide sanitaire
1 pouces (25)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
1 pouces (25)
classe d’efficience énergétique
B
HybridCube HYC 343/19/0-DB - modèle pour système solaire autovidangeable- version en 300L
Les Atouts de l'article:
HybridCube HYC 343/19/0-DB (autovidangeable)Accumulateur d‘énergie haute performance 300 L pour la production d‘ECS.Dimensions (H x L x P) 1 646 x 595 x 615 mm, poids 59 kg
Les Atouts de la gamme:
HybridCube HYC 343/19/0-DB (autovidangeable)Accumulateur d‘énergie haute performance 300 L pour la production d‘ECS.Dimensions (H x L x P) 1 646 x 595 x 615 mm, poids 59 kg