fin de vie

Daikin - Ballon ECS pressurise 200L

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier inoxydable

  • matériau de la surface - acier

  • contenu - 192 l

  • pression de travail max. - 10 bar

  • avec doigt de gant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848655946

Réf. Sonepar

00121865594

Réf. Fournisseur

EKHWS200D3V3

Réf. Commerciale

Daikin

matériau de la cuve

acier inoxydable

matériau de la surface

acier

contenu

192 l

pression de travail max.

10 bar

avec doigt de gant

Non

raccordement de recirculation

Non

avec orifice de vidange

Non

positionnement vertical

Non

hauteur

1.264 mm

diamètre

595 mm

raccordement eau froide sanitaire

filetage intérieur

diamètre eau froide sanitaire

3/4 pouce (20)

raccordement eau chaude sanitaire

filetage intérieur

diamètre nominal eau chaude sanitaire

3/4 pouce (20)

classe d’efficience énergétique

B

Ballon ECS préssurisé 200L - réservoir d'eau chaude domestique en acier inoxydable