Daikin - Module de régulation et pompe RPS4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de capteur - 230 mm
largeur de capteur - 142 mm
bande thermique - Non
installation en façade - Non
intégration dans toiture en pente - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848366170
Réf. Sonepar
00121003891
Réf. Fournisseur
EKSRPS4A
Réf. Commerciale
Daikin
longueur de capteur
230 mm
largeur de capteur
142 mm
bande thermique
Non
installation en façade
Non
intégration dans toiture en pente
Non
installation sur toiture en pente
Non
installation sur toiture terrasse
Non
installation portrait
Non
installation paysage
Non
résistant au glycol
Non
adapté aux systèmes fermés
Non
adapté au chauffage d'eau de piscine
Non
hauteur de capteur
815 mm
Module de régulation et pompe RPS4
Les Atouts de l'article:
Module de régulation et pompe RPS4
Les Atouts de la gamme:
Module de régulation et pompe RPS4