Daikin - UE Daikin Altherma H HT - modèle standard - monophasé - taille 16 - R-410A

Daikin - UE Daikin Altherma H HT - modèle standard - monophasé - taille 16 - R-410A

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • quantité de remplissage de réfrigérant - 4.5 kg

  • poids - 120 kg

  • montage appareil - montage à l’extérieur

  • type de réfrigérant - R-410A

  • largeur - 900 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848666904

Réf. Sonepar

00121000427

Réf. Fournisseur

ERSQ016AV1

Réf. Commerciale

Daikin

quantité de remplissage de réfrigérant

4.5 kg

poids

120 kg

montage appareil

montage à l’extérieur

type de réfrigérant

R-410A

largeur

900 mm

hauteur

1345 mm

profondeur

320 mm

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

71 dB

température max. de départ chauffage

35 °C

limitation de la consommation électrique maximale

32 A

Groupe extérieur Daikin Altherma H HT - modèle standard - monophasé - taille 16 - R32 - température de sortie d'eau jusqu'à 80°C (sans appoint) - label A+