Daikin - UI Daikin Altherma 3H HT - modèle mural - 16 kW - triphasée -R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848792221
Réf. Sonepar
00121879222
Réf. Fournisseur
ETBH16D9W
Réf. Commerciale
Daikin
Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT - modèle mural - 16 kW - triphasée - R32 -chauffage d’appoint intégré - configuration à distance via HSN/e care - raccordement hydraulique possible grâce à la solution Hydrafast®
Les Atouts de l'article:
Confort garanti en période hivernale avec le maintien de puissanceà température négative grâce au nouveau compresseur à réinjection de gazet de liquideConfort été comme hiver grâce au mode rafraîchissement via notre accessoireEKHBCONVFacilité d’accès aux composants : accessibilité par la face avant et composantsclipsés les uns aux autresRéduction du temps d’intervention : possibilité de modifier les paramètresutilisateur et installateur à distance et assistance au diagnostic avec un outil demaintenance prédictive (2e semestre 2020)Mise en service simplifiée : assistance pendant la mise en route du produit avecune configuration en 9 étapesÉconomies d’énergie : efficacité saisonnière jusqu’à A+++ et produit éligible auxaides financières pour la rénovation énergétiqueFacilité de raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et intérieuregrâce à la solution Hydrafast® unique sur le marchéConception tout intégré : ajout du filtre magnétique, d’une soupapedifférentielle et d’un appoint électrique unifié de 9 kW
Les Atouts de la gamme:
ConfortPlateforme chaud seul + accessoire en option pourproposer le mode froidDiscrétion32 dB(A) de pression sonore à 5 m (directivité 2)en mode nuitConnectivité et pilotage à distancePilotage par la voix (avec Amazon Alexa ou GoogleAssistant) et Diagnostic 2.0 grâce à la Maintenanceprédictive (2e semestre 2020)