Daikin - Gainable unifié 5 kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848722891
Réf. Sonepar
00121004075
Réf. Fournisseur
FBA50A9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50/60 Hz
hauteur
890 mm
largeur
300 mm
profondeur
940 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
29...35 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
29...37 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec télécommande
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
poids
28 kg
Gainable unifié 5 kW - encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Les Atouts de l'article:
Unité gainée à pression statique disponible (jusqu'à 150 Pa), autorise des réseaux de gaines complexes
Les Atouts de la gamme:
Unité gainée à pression statique disponible (jusqu'à 150 Pa), autorise des réseaux de gaines complexes