Daikin - Mural Stylish blanc 2 kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848657117
Réf. Sonepar
00121003902
Réf. Fournisseur
FTXA20AW
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
hauteur
300 mm
largeur
400 mm
profondeur
880 mm
couleur
blanc
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
poids
11.5 kg
Mural Stylish Bluevolution blanc 2 kW - R32 - unité design ultra compacte 295 x 798 x 189 mm
Les Atouts de l'article:
Unité design ultra compacte: 295 x 798 x 189 mmCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieTechnologie Flash StreamerCapteur thermique intelligentDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 21 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Unité design ultra compacte: 295 x 798 x 189 mmCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieTechnologie Flash StreamerCapteur thermique intelligentDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 21 dB(A)