fin de vie
Daikin - Mural Sensira 4,2 kW R32

Daikin - Mural Sensira 4,2 kW R32

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • fréquence - 50 Hz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4573535173434

Réf. Sonepar

00121517343

Réf. Fournisseur

FTXF42D

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

hauteur

310 mm

largeur

360 mm

profondeur

830 mm

couleur

blanc

diamètre externe de tube conduite de liquide

6 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.5 mm

poids

9 kg

Mural Sensira 4,2 kW R32 (uniquement monosplit)